フィッテッドリストブレイス JPプラス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18885177 品番 55029
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。
2つのストラップで締め具合を調整できます。
痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。
この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。
手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。
手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。
通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。

サイズL〜XL 左右区別 質量(g)57 タイプラップタイプ 適合部位右手用 手首周り(cm)20〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885168
2019-03-25
用途:
手根管症候群の為、安静を保てるよう就寝時に使用
卸売・小売業

しっかり固定されて安心できます。
金具の取り外しが出来た方が洗いやすいかと思います。

対象商品:
18885186
2019-02-08
用途:
手首を痛めたので、仕事中の固定

固定する感じは、いいです。
が、縫い目の硬い部分が、親指の付け根に当たり、痛いです。半日着用が限界です。

対象商品:
18885168
2018-03-30
用途:
荷降ろし作業
運輸・通信業

がっちりしたホールド感があって、付けていて安心です。

対象商品:
18885186
2017-06-19
用途:
仕事での使用
建設業・工事業

手首がほどよく固定されて安心できる。
ガチガチでは無い

対象商品:
18885186
2016-07-11
用途:
腱鞘炎の軽減に
医療・福祉・介護関連業

腱鞘炎になえのり、整骨院でこちらと同商品を購入し使っていますが、洗い替えとして今回購入。整骨院より安価でした。手のひら側にプレートが入っていて可動域が制限されるので仕事中も楽です。マジックテープでサイズ調節可能なので微調節もきき、ホールド感もしっかりしていて安定感があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする