ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの サポーター
ミューラージャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
アジャスタブル エルボーサポート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18885274
品番
53057
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ひじ全体をしっかり固定。
対向する2本のストラップで固定力の調整が可能。
サイズ
フリー
色
黒
左右区別
左右兼用
質量(g)
146
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひじ
ひじ周り(cm)
17〜35