※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製今治タオル ルフランシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18885286
品番
FO202726
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
タオルの産地として有名な今治のタオル。リーフ柄とジオ柄のシリーズ。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2024-1468号
色
ブラウン
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約92
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。