アジャスタブル ヒンジド ニーブレス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885396 品番54557
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

取り外し可能な軽量アルミヒンジ内蔵。
装着性を高めるフロント上下2カ所のクリスクロスストラップ。

サイズフリー 質量(g)373 タイプラップタイプ 適合部位ひざ ひざ周り(cm)31〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885396
2022-02-04
用途:
痛めた膝の保護
銅堂 様 (製造業)

これは非常に効果的でした。サイズがフリーなのもいいです。サイドのヒンジは差し込み位置が前後2ポジションに対応し、無理なくフリーサイズを実現しています。左右もありません。
画像に見える前面のクロスしたゴムに調整機能はなく、シンプルに上下二ヶ所の巻きつけ加減のみで締め付けを調整します。私にはそれで充分でした。
膝が適度に曲がるタイプですので、なるべく動かさない目的には合わないでしょう。そういうタイプの物も使っていましたが、こちらの方が痛みが圧倒的に少なかったのは意外でした。
直につけてもカブレや蒸れもなく、唯一、ベルクロがはみ出すと当たって痛いけど、はみ出さないように巻けばいいだけです。湿布を貼ってその上から装着すれば湿布もずれません。

2人が参考にしています
対象商品:
18885396
2016-05-26
用途:
オフロードバイク乗車時に着用

オフロードバイク乗車時のヒザへの負担軽減に役立ちます。
良い商品だと思います。

対象商品:
18885396
2016-08-02
用途:
バイク乗車

安価で使いやすく、期待通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする