ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの サポーター
ミューラージャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
セルフアジャスティング ニースタビライザー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18885414
品番
55427
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両サイドのスチールスプリングとクリス・クロスストラップが、ひざの横揺れを強力にサポート。
膝蓋骨の移動による問題にお悩みの方に。
サイズ
フリー
色
黒
質量(g)
294
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
31〜50