コンパクト ニーサポート JPプラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18885423 品番 55678
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ひざの捻挫や使いすぎによる損傷、関節炎に。動きをさまたげないコンパクトな設計。
ひざの上、下の両サイドからのストラップでそれぞれの固定力を調整できます。
膝蓋骨にあいている丸い穴がひざのお皿にピッタリフィットしてずれません。
ネオプレーン素材=保温効果、柔らかい肌感触、適度な締めつけ具合で縫い目が少なく、擦れない立体縫製で膝の形にフィット。
特殊なマジックテープにより、糸の絡みがなく、抜群の付着力を発揮、製品が毛羽立たない。
軽量。

サイズS〜M 質量(g)147 タイプラップタイプ 適合部位ひざ ひざ周り(cm)25〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885423
2019-01-22
用途:
日常生活の膝の補強用

膝のサポーターは色々持っているのですが、こちらはホールド感がしっかりしている割には、サポーター自体の硬さが無くて日常の仕事時の使用に大変良く感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする