MAX ニーストラップ JPプラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18885484 品番 55228
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内蔵チューブがひざ周辺のゆるみを抑制・サポート。
膝上、膝下、膝両サイドと4箇所にチューブ状のゴム製管が内蔵されています。
膝上のチューブは大腿四頭筋の不整列に圧迫を与え、膝下のチューブは膝蓋腱に圧迫を与え、サイドのチューブは外側へのズレに働きかけます。

サイズS〜M 左右区別左右兼用 材質ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン・スパンデックス・シリコン 質量(g)162 タイプラップタイプ 適合部位ひざ ひざ周り(cm)23〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする