ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの サポーター
ミューラージャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
ジャンパーズ ニーストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
18885527
品番
59917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンパーズニー、オスグッドに最適。成長期のジャンプ運動競技に。
強いベルクロテープは運動中に動きません。巻きつけタイプで固定力の調整が可能。
円柱形の衝撃吸収チューブ内蔵。
サイズ
フリー
色
レッド
左右区別
左右兼用
質量(g)
67
タイプ
ラップタイプ
ひざ周り(cm)
35〜55