ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの サポーター
ミューラージャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
ITBストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18885588
品番
59277
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オーバーユースによるランナーズニーまたは腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)が痛い方に最適。
痛みのある箇所をピンポイントで圧迫し、痛みを和らげます。
サイズ
フリー
色
黒
左右区別
左右兼用
質量(g)
82
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひじ
ひざ周り(cm)
25〜55