アジャスタブル アンクルサポート JPプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885624 品番54478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性クロスベルトが固定力を調整。足首の怪我と再発防止に。
障害部摩擦を防ぐ、縫い目のないデザイン。分割タブが足首に無駄なくフィット。
固定力を自由に調整できる伸縮性クロスベルト。かかとオープンタイプ。

サイズS〜M 左右区別左右兼用 質量(g)113 タイプラップタイプ 適合部位足首 適合サイズ(cm)(靴)22〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885624
2019-09-27
用途:
足のサポート
自動車・二輪車・自転車関連業

生地がしっかりしていてホールド感あります。
踵部が空いているのも、擦りきれしなくて良い
かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする