アジャスタブル アンクルスタビライザー JPプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885667 品番51549
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネオプレーン素材は薄く軽量でいて、患部を適度に圧迫します。
両サイドに内蔵したパネルは着地時の足首のねじれを防ぎます。
本体のストラップをまずしめ、更に伸縮性のクロスのストラップでガッチリダブルサポート。
足裏にくる箇所には通気性・抗菌性に優れたハイドラメッシュ(Hydramesh)素材でムレを防ぎます。

サイズL〜XL 左右区別左右兼用 質量(g)143 タイプラップタイプ 適合部位足首 適合サイズ(cm)(靴)25〜31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする