ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの サポーター
ミューラージャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
ワンダー ラップ ニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18885676
品番
54591
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強い伸縮性のあるサイロ用可能なラップ。
膝、ふくらはぎ、太ももなどの圧迫や、アイシングの固定に。
サイズ
フリー
色
ベージュ
左右区別
左右兼用
質量(g)
103
タイプ
ラップタイプ
幅(cm)
7.6
長さ(cm)
140
適合部位
ひざ