ワンダー ラップ アンクル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885685 品番54590
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530

洗って何度も使える経済的な伸縮包帯。一日中つけていても軽量で快適。

サイズフリー ベージュ 左右区別左右兼用 質量(g)72 タイプラップタイプ 幅(cm)7.6 長さ(cm)70 適合部位足首

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885685
2020-09-27
用途:
スポーツをするとき
有限会社フルサワ工業 様

いつもテーピングをしていましたが、面倒なのとすぐ無くなるのでそれよりもと思い購入してみました。まだ慣れないので巻くのにコツがつかめませんが、慣れればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする