ガーデニンググローブ Grip

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18885740 品番 35121
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「一日中でも手につけていられる、そんなガーデニンググローブが欲しい!」
そんな一人のガーデナーの想いからこの「FOXGLOVES」(フォックス・グローブ)の「Grip」が生まれました。
ナイロンとLYCRA(ライクラ)が生み出すフィット感がこのフォックス・グローブの真骨頂!
ピタッとフィットするので指先の細かい作業が出来る為、麻ひも等をしばるなどの作業もいちいちグローブを外さなくても大丈夫。
手のひら側にシリコンのグリップが付いているので、ガーデニング作業のみならず、多くの用途にお使い頂けます。

用途園芸用・土いじり・農作業・作業用に。 材質ナイロン:88%・LYCRA(ライクラ):12% Crow black(クロウブラック) サイズS 質量(g)60 全長(cm)25 中指長(cm)6.3〜7.6 手のひらまわり(cm)16.5〜17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする