パフォーマンス パッデッド エルボースリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18885746 品番 75701
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,346
販売価格(税別)
4,860

バスケットボール専用のパッド付エルボースリーブ。
台形ペイントエリアでの接触プレーに、安全なパフォーマンスを約束。4方向に伸縮する素材は快適な圧迫でシュートの安定性を保ちます。
ホワイト、ブラックの2色。
A:ダイヤモンド形状の軽量衝撃パッドが、身体接触の衝撃を分散させます。
latex free(天然ゴム不使用)
aegis ニオイの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工製品。

サイズS 左右区別左右兼用 タイプスリーブタイプ 適合部位ひじ ひじ周り(cm)20.3〜27.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする