曜日別特売
- チョコラBB ローヤル2 エーザイ 18886017

チョコラBB ローヤル2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50mL×10本)
内容量1セット(50mL×10本)注文コード18886017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

脂肪の代謝を助け、エネルギーにかえるビタミンB2に加え、ローヤルゼリー、アミノ酸、タウリン配合で効率よく疲れケア。
肉体疲労時、風邪などの発熱性消耗性疾患時の栄養補給にもおすすめ。
コクの中にもさっぱり感のある風味。

容量(mL)50区分指定医薬部外品シリーズチョコラBB本数10効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、ローヤルゼリーチンキ、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リジン塩酸塩、トチュウ葉流エキス、ニコチン酸アミド、カフェイン水和物医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886017
2015-10-29
用途: 口内炎
有限会社 真商事

少し高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする