チョコラBB ローヤル2

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL×3本) 注文コード 18886026 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

脂肪の代謝を助け、エネルギーにかえるビタミンB2に加え、ローヤルゼリー、アミノ酸、タウリン配合で効率よく疲れケア。
肉体疲労時、風邪などの発熱性消耗性疾患時の栄養補給にもおすすめ。
コクの中にもさっぱり感のある風味。

容量(mL)50 区分指定医薬部外品 シリーズチョコラBB 本数10 効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、ローヤルゼリーチンキ、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リジン塩酸塩、トチュウ葉流エキス、ニコチン酸アミド、カフェイン水和物 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18886017
2015-10-29
用途:
口内炎
有限会社 真商事 様

少し高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする