エーザイ
エーザイの 医薬部外品
エーザイの 栄養ドリンク・錠剤
チョコラBB フレッシュ2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50mL×3本)
注文コード
18886035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
疲れたからだに必要なビタミンB群やアミノ酸などをバランスよく配合。
女性にうれしい控えめなカロリー(1びん8.8kcal)
すっきり飲みやすいピーチ風味。
容量(mL)
50
区分
指定医薬部外品
シリーズ
チョコラBB
本数
50
効能
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
栄養成分
ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リジン塩酸塩、カフェイン水和物
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品