曜日別特売
- チオビタドリンク2000 大鵬薬品工業 18886123

チオビタドリンク2000

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100mL×10本)
本数10
内容量1セット(100mL×10本)注文コード18886123品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タウリン倍増(チオビタ・ドリンクと比べて )、2000mg配合しました。
カルニチン塩化物配合。
飲みやすくスッキリとした味です。

栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン区分指定医薬部外品効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給容量(mL)100シリーズチオビタ本数10アズワン品番65-0461-97医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886123
2024-07-30
用途: 体力チャージに
医療・福祉・介護関連業

家の周りではあまり見かけませんが、タウリン2000mgでこの価格ならありです。
飲んだ効きは感じる気がします。

対象商品 : 18886123
2021-04-08
用途: ほぼ毎日前日の肝臓回復
その他業種

とりあえず満足しているがタウリン3000があるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする