大鵬薬品工業
大鵬薬品工業の 医薬部外品
大鵬薬品工業の 栄養ドリンク・錠剤
チオビタ・ドリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100mL×30本)
注文コード
18886157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
有効成分タウリン 1000mg配合。
カルニチン塩化物を配合。
体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
容量(mL)
100
区分
指定医薬部外品
シリーズ
チオビタ
本数
30
効能
滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
栄養成分
タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品