曜日別特売
- MJ-リゲイン 第一三共ヘルスケア 18886166

MJ-リゲイン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100mL×10本)注文コード18886166品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

持続性ビタミンB1誘導体の「ビオタミン」(ベンフォチアミン)を5mg配合。疲労時に服用すると効果的です。
栄養素の代謝、エネルギーの産生に欠かせないビタミンB2と、タンパク質の代謝に欠かせないビタミンB6を配合しています。
胆汁の分泌・排泄に関わり、ヒトの体内では合成能力が低いといわれるアミノ酸「タウリン」を効果的に摂取できます。

容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズリゲイン本数10効能肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、無水カフェイン、タウリン(アミノエチルスルホン酸)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886166
2024-07-28
用途: 疲れとり
適斎塾

作業して疲れた時に飲んで復活してます。価格も良い方ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする