アリナミン R-off

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL×3本) 注文コード 18886324 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

ノンカフェインなので、おやすみ前でも気にせず服用できます。
フルスルチアミン+BCAA配合で、疲れたカラダに効果をあらわします。
さわやかなラベンダー+グレープフルーツの香りです。
1本あたり2kcal。

栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、カルニチン塩化物 区分指定医薬部外品 効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 容量(mL)50 シリーズアリナミン 本数10 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする