金陽製薬
金陽製薬の 医薬部外品
金陽製薬の 栄養ドリンク・錠剤
ビタカイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100mL×50本)
注文コード
18886358
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(mL)
100
区分
指定医薬部外品
シリーズ
ビタカイザー
本数
10
効能
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後の滋養強壮などの場合の栄養補給
栄養成分
タウリン、ローヤルゼリー、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品