ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
豚革クレストMG当付 330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18886412
品番
330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
豚革クレスト当付マジック高級豚革使用でとってもやわらか。脱着楽々マジック止めタイプ。手のひら当付きでしっかり補強。
サイズ
LL
全長(cm)
23.7
中指長(cm)
10
手の平幅(cm)
10.6
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0545
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。