曜日別特売
356 内綿豚クレストMG付 ユニワールド 18886516

内綿豚クレストMG付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18886516品番356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内綿やわらか革手。インナー綿布付きでサラサラ感覚。夏は汗を吸収、冬はあったか。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプサイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)10.6材質豚革加工内綿機能吸汗・防寒袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番819-0541
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886507
2021-04-12
用途: ガーデニング
サービス業

数年前に購入したものは手に馴染みやすかったのですが、最近のものは革が固く馴染むまで時間がかかります。
天然ものなので個体差は致し方無いのかもしれません。

対象商品 : 18886507
2020-12-13
用途: ガーデニング
サービス業

革手袋のサイズは、同じ「M」とか「L」でもメーカーやシリーズによってまちまちなので、数種類の「M」と「L」を購入して使い比べてみました。
結果、こちらの「L」が私には一番しっくりするようです。
どちらかというと、「M」「L」共に少し小さめな印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする