ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
豚クレストMG 当付 3双組 F寸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
注文コード
18886577
品番
1335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
当付補強で強度UP。 柔らかい豚クレスト革使用。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
3
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。