ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
豚クレスト背抜キMG付キ 3双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
18886595
品番
1356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸汗・速乾素材使用でムレを軽減。柔らかい豚クレスト革使用。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚革
機能
吸汗・速乾
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
3
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。