ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
豚スエード革背抜キMG 当付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18886647
品番
310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
豚スエード革背抜き。柔らか仕上げ。丈夫な当付。
サイズ
M
全長(cm)
20.2
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
豚革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0571
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。