Kansai 長袖ブルゾン 20502

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18886666 品番 20502
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

エンジ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能帯電 仕様後ヨークダーツ、携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、カフス、内ポケッ、前立て下、内ペン差し 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 素材エコツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする