ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛表革
牛クレストMG付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18886796
品番
850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
革手工房 牛本格厳選 PRO向。最高級牛革厳選 環境にやさしい天然皮革
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10.3
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
牛革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0521
質量(g)
76
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。