20505 Kansai スラックス 20505 大川被服 帯電 ポリエステル100% 18886858

Kansai スラックス 20505

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ サイズ110 注文コード18886858 品番20505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

ベージュ サイズ110 混率(%)ポリエステル100 機能帯電 股下(cm)79 種別スラックス ウエスト(cm)110 渡幅(cm)43 裾幅(cm)25 素材エコツイル(帯電防止糸混入)、樹脂四つ穴ボタン、フロント:金属ファスナー 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする