ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
甲メリヤス 並 10双パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
18886918
品番
405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
お買い得パック 床革 甲メリヤス
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革/メリヤス
加工
甲メリヤス
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。