ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
内綿牛床革 背縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18886927
品番
423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
牛床革+内綿内綿タイプで革のイヤな臭いをカット。冬はあったか。夏は抜群の吸収性で爽やか。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
牛革
加工
背縫い、内綿
機能
吸汗・防寒
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。