20605 Kansai レディーススラックス 20605 大川被服 帯電 ポリエステル100% 18887068

Kansai レディーススラックス 20605

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ サイズ4L 注文コード18887068 品番20605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

ベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能帯電 股下(cm)75 種別スラックス ウエスト(cm)86〜92 渡幅(cm)39 裾幅(cm)21.5 生地エコツイル(帯電防止糸混入) 色番2 材質(ボタン)樹脂(四ツ穴) 材質(ファスナー)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする