ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
内綿オイル牛床革 マジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18887182
品番
117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
Wオイル加工で乾いた後も柔らかさ持続。内綿付きでソフトな肌触りでいつもサラサラ。脱着楽々マジック止めタイプ。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.2
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革
加工
内綿
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。