DAIRIKI ブルゾン 21002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18887199 品番 21002
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

毎日着てもくたびれない最強ウェア、”体操服”をワークウェアで復刻。
最高のワークウェアを考えていくうちに、学生時代に着ていた体操服(ジャージ)にたどり着きました。軽くて伸縮性にすぐれ、授業や部活でハードに着用しても破れたり色落ちせず、夜洗濯しても翌朝にはもう着用できる手軽さと毎日の洗濯にも耐えられるタフさに着目。3年間買い換えることなく年中着用していた、そんな最強のウェアを作業服として復刻しました。品番の頭に付くFEは生地がすべての方向に伸びる、フリーウェイなストレッチ性を表現した”ストレッチの革命=フリーウェイエボリューション”の略になっています。
フラップインポケット
胸ポケットはフラップを収納できるので、物の出し入れがしやすく設計されています。ポケット口のパイピングがアクセントに。

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能形態安定、吸汗・速乾、軽量、ストレッチ 仕様フラップインポケット 種別ブルゾン 胸廻(cm)132 着丈(cm)69 裄丈(cm)89 素材トリコット(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする