ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
オイル牛床革 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18887225
品番
131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1