※着用例

KS445 オイルブラウン背縫イ ユニワールド 18887243 KS445 オイルブラウン背縫イ ユニワールド 18887243 KS445 オイルブラウン背縫イ ユニワールド 18887243 KS445 オイルブラウン背縫イ ユニワールド 18887243 KS445 オイルブラウン背縫イ ユニワールド 18887243

オイルブラウン背縫イ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18887243 品番 KS445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.8 手のひらまわり(cm)23.6 材質牛床革 ブラウン アテ有無アテ無 入数(双)1 用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ トラスコ品番819-0525 質量(g)173
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18887234
2020-02-02
用途:
バイクの手袋
サービス業

思った通りの物でした、バイクの運転の際手袋の上に装着しブンブン走り回っております。

1人が参考にしています
対象商品:
18887234
2018-11-07
用途:
焚き火用
飲食業

革も柔らかく、見た目より手にフィットして
使いやすい。
…ただ、若干臭いがする。皮の匂いではない臭いが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする