※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
オイルブラウン内縫イ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18887252
品番
KS447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内縫い手袋!内縫いで縫い目が当たらず使いやすい火の粉からの糸切れを防ぐ。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床革
色
ブラウン
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0526
質量(g)
160
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。