※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
オイルブラウンマジック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18887286
品番
KS846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛床革
色
ブラウン
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
トラスコ品番
819-0529
質量(g)
162
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。