※着用例

KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295 KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295 KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295 KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295 KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295 KS847 オイルブラウン内綿マジック ユニワールド 18887295

オイルブラウン内綿マジック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18887295 品番 KS847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内綿マジックタイプ!!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質牛床革 ブラウン 加工内綿 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ トラスコ品番819-0530 質量(g)169
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18887304
2023-06-15
用途:
作業時
株式会社せがわ農園 様 (農・林・水産業)

内綿のため、少し厚手の感覚がしますが(私は)使い込んでいけば手に馴染んでくると思います。

対象商品:
18887295
2022-11-19
用途:
薪の運搬、冬の外作業
サービス業

薪の運搬時は普通の軍手だと引っかかることが多く革手袋が必須なので、これまでいくつかの革手袋を試しましたが、これは内布が付いていて温かく、やわらかくて使いやすいです。汚れたら洗濯できるのも良いです。寒い時期の外作業時に重宝しています。おすすめです。

対象商品:
18887304
2022-04-08
用途:
バイク用に

ソフトでぶ厚い、フィット感はいいです。ぶ厚い分ちょっと小さかった。LLがあるといいな。
バイクは常に握って使うからね。色もおしゃれでいい。皮の匂いがちょっとね。

対象商品:
18887295
2021-06-10
用途:
空き地に茂るイバラの草刈りと片づけ用

男性の方、サイズに気をつけて下さい!
こういったタイプの手袋は普通は男性向けのサイズ表示になっていることが多く、大きいのを承知でMサイズを買いましたが、女性のLサイズ位で男性の手には小さすぎると思います。私の手のサイズはモノタロウブランドの背抜き手袋(赤と黒の)Mを使っていますが、この手袋は指先にまったく余裕なくピッタリでした。
着用感・質感良し。かっこいいですよ。新品を作業用にするにはもったいない感じ。
Mサイズは女性の自転車やライダーさんの防寒にもお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
18887304
2021-01-26
用途:
溶接。鉄鋼
市村鉄工所 様

柔らかく手になじんで、水に濡れても乾きがよくまた利用したいと思います

対象商品:
18887295
2019-05-12
用途:
作業全般
その他業種

届いた商品を見て「小さい...」
販売サイトやメーカーによって様々ですが購入時の参考用に「手の測り方」が載っている事も多いので表記されている寸法は
手の方だと思い込んで失敗しました。
この商品に関しては「手袋の大きさ」ですのでお間違いない様に。
多くの男性はLサイズになると思います。

商品自体は他の方のレビューと同感で内張りのおかげで皮手の使用感とは別もので快適だと思います。
糸の解れや縫い残しは左右共にありましたが作業用ですし低価格でしっかりとした造りでこの使用感なら手直しぐらい構いません。

対象商品:
18887304
2018-12-11
用途:
作業用のつもりだったけど、かっこよいのでアウトドア用
柴田木芸社 様

バイクのグローブには何とも言えませんが、自転車の防寒ようなら文句なしの暖かさ。作業用に買いましたがなかなかかっこいいのでしばらくキャンプ用かな?(笑)

対象商品:
18887304
2019-01-27
用途:
作業用のつもりがお出かけ用
柴田木芸社 様

思ったよりかっこいいので自転車乗る時用に使っていますが作業に使ったらあっという間に小指の縫い目がほつれました。かっこばっかの不良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする