曜日別特売
KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887313

※着用例

KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887313
KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887313
KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887313
KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887313

オイルオリーブ背縫い

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18887313品番KS465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!!水に濡れたあとも柔らかさが持続すうソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8手の平幅(cm)11.2手のひらまわり(cm)22.4材質牛床革オリーブアテ有無アテ無入数(双)1
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-02
用途: 鉄骨作業
株式会社加藤組建設業・工事業

柔らかく、使い勝手がいい、作業者に人気がいい、雨でも気にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする