※着用例

KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887322 KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887322 KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887322 KS465 オイルオリーブ背縫い ユニワールド 18887322

オイルオリーブ背縫い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18887322 品番 KS465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!!水に濡れたあとも柔らかさが持続すうソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)11.8 材質牛床革 オリーブ 入数(双)1 用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-02
用途:
鉄骨作業
株式会社加藤組 様 (建設業・工事業)

柔らかく、使い勝手がいい、作業者に人気がいい、雨でも気にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする