※着用例

KS866 オイルオリーブマジック ユニワールド 18887338 KS866 オイルオリーブマジック ユニワールド 18887338 KS866 オイルオリーブマジック ユニワールド 18887338 KS866 オイルオリーブマジック ユニワールド 18887338

オイルオリーブマジック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18887338 品番 KS866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革マジックタイプ!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施していうから洗って繰り返し使える。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質牛床革 オリーブ 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
日頃の片づけ作業等
製造業

比較的柔らかいが 普段革手でLサイズを使っていますがこちらはLでもちょっときつくかんじました。

対象商品:
18887347
2022-01-11
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いは多少ありますが数回で手に馴染み使いやすい。
あとは耐久性ですが、まずは使い倒してみます。

対象商品:
18887347
2020-12-26
用途:
溶接、キャンプ
その他業種

使いやすく、水洗いできるのが素晴らしいです。
色もいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする