曜日別特売
741 安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド 18887663

 

741 安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド 18887663
741 安全ベスト LL寸 70mm幅 ユニワールド 18887663

安全ベスト LL寸 70mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色イエロー
内容量1着注文コード18887663品番741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付大きめLLサイズ

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープテープ地色イエローウエスト(cm)100~140着丈(cm)60色(本体)ネイビーアズワン品番65-0308-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887663
2023-09-14
用途: 大きめさん使用
運輸・通信業

体が大きめの人にもサイズ調整しやすく、動きやすいです。必要があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする