721 安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 ユニワールド 18887697

 

721 安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 ユニワールド 18887697
721 安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 ユニワールド 18887697

安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)イエロー
テープ地色イエロー
内容量1着注文コード18887697品番721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!60mm幅の高輝度反射テープにLED搭載(単三電池2本使用)突起性で視認性アップ!割れにくい塩ビ加工!背中横バー付

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープテープ地色イエローウエスト(cm)90~130着丈(cm)55色(本体)イエローアズワン品番65-0308-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする