731 安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 ユニワールド 18887706 731 安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 ユニワールド 18887706

安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18887706 品番 731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!60mm幅の高輝度反射テープにLED搭載(単三電池2本使用)突起性で視認性アップ!割れにくい塩ビ加工!背中横バー付

種類ベスト型 サイズフリー 用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行 材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ テープ地色イエロー ウエスト(cm)90〜130 着丈(cm)55 色(本体)ネイビー アズワン品番65-0308-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする