ユニワールド
ユニワールドの 安全ベスト・タスキ
ユニワールドの 安全ベスト
ユニワールドの タスキ型 安全ベスト
タスキベスト 70mm幅
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18887767
品番
772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
夜間作業/安全作業を守る必需品!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
種類
タスキ型
サイズ
フリー
用途
交通整理・建築現場・鉄道保線区作業
材質
PVC反射テープ
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
90〜120
着丈(cm)
52
色(本体)
シルバー