曜日別特売
555 WORKS HOMME デニムエプロン 腰下 ユニワールド 18887846

WORKS HOMME デニムエプロン 腰下

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード18887846品番555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

どんな職場でも大活躍!ペン、ハサミ、カッターの収納に便利なポケット付き

用途事務作業・一般作業・園芸・ガーデニングインディゴ混率(%)綿100種別エプロンタイプ腰下総丈(cm)70下幅(cm)63生地デニム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887846
2022-02-11
用途: 薪ストーブの燃焼作業に使用。
ティティワールド製造業

木くず等が衣服に付かないように前掛けをしている。横幅がもっと長い方が衣服を保護する為、使い易いかも知れない。

対象商品 : 18887846
2020-07-21
用途: 杭頭処理
建設業・工事業

以前使っていたものより、長さと幅が広いものを探していたため購入した。
腰紐も前で結べる長さのため重宝している。

対象商品 : 18887846
2020-01-28
用途: 荷物の積み込み作業。
ナガセ商店

丈夫で長持ちは当たり前、洗濯にも平気です、ヒモの長いのが役に立ちます。

対象商品 : 18887846
2017-05-10
用途: 工作機械作業

ポケット種類や大きさ違いでもう少し多くあると便利だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする