特許鉄先芯入リ ファスナー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18889212 品番 2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スベリにくい足場にもしっかり食いつくから高所作業も安心、高強度・軽量樹脂がつま先をしっかりガード!つま先に特許鉄芯を使用。最強の安全性で足を守る。ファスナータイプで脱ぎ履きが楽!

サイズ(cm)26.5 機能耐滑性 用途建設現場・鳶職・祭など 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(先芯) 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889203
2025-06-16
用途:
イベント会場設営、高所作業

鉄芯があるおかげで安心感を得られるが、鉄芯が指先に当たるため、痛みが伴う。故に動きの多い作業には向かない。
厚めのソックスであれば改善される余地があるが、足裏感覚が鈍る。
動きを重要視するのであれば、鉄芯無しの種類を買うのが無難。

対象商品:
18889203
2017-07-28
用途:
塗装作業
有限会社樋口工業 様 (製造業)

ファスナーで脱ぎ履きが簡単でした。
動きやすい感じだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする